Danfoss - Moteur pour vanne 6 voies, 24V, câble 5m - 003Z3153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP53
hauteur - 96 mm
largeur - 125 mm
profondeur - 160 mm
antidéflagration - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702424608453
Réf. Sonepar
00068460845
Réf. Fournisseur
003Z3153
Marque
Danfoss
indice de protection (IP):
IP53
hauteur:
96 mm
largeur:
125 mm
profondeur:
160 mm
antidéflagration:
Non
Danfoss-Moteur pour vanne 6 voies, 24V, câble 5m
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.


