Danfoss - MTCV DN 15 vanne thermostatique ECS - 003Z4515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 15
qualité du matériau - autre
type raccordement 1 - filetage femelle, métrique
type raccordement 2 - filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 1 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104092102
Réf. Sonepar
00068409210
Réf. Fournisseur
003Z4515
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 15
qualité du matériau:
autre
type raccordement 1:
filetage femelle, métrique
type raccordement 2:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
article de régulation de pression:
10
pression nominale de bride:
10
avec raccord d'accouplement 2:
Non
traitement de la surface:
autre
température moyenne (permanente):
100...100 °C
valeur KVS:
1.5
hauteur:
55 mm
avec isolation:
Non
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


