Danfoss - NovoCon M - 003Z8540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de course - 20 mm
indice de protection (IP) - IP54
hauteur - 115 mm
largeur - 165 mm
profondeur - 186 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5714279038613
Réf. Sonepar
00068903861
Réf. Fournisseur
003Z8540
Marque
Danfoss
longueur de course:
20 mm
indice de protection (IP):
IP54
hauteur:
115 mm
largeur:
165 mm
profondeur:
186 mm
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
SLOVENIE
Danfoss-NovoCon M
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


