En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Danfoss - Pressostat, BCP1 Plage de pression de régulation: 0.10 - 1.10, bar - 017B0002

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - 1/2 pouce

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pression de travail max. - 6 hPa

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423248032

Réf. Sonepar

00068324803

Réf. Fournisseur

017B0002

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

1/2 pouce

indice de protection (IP):

IP65

pression de travail max.:

6 hPa

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

antidéflagration:

Non

hauteur:

91 mm

largeur:

159 mm

profondeur:

120 mm

Pressostat, BCP1 Plage régulation: 0.10 - 1.10, Différentiel [bar]: 0.15 - 0.60, Réarmement: Auto, Raccord G 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 6.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss