Danfoss - Pressostat, BCP5 Plage de pression de régulation: 2.00 - 16.00, ba - 017B0018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du filetage - 1/2 pouce
indice de protection (IP) - IP65
pression de travail max. - 32 hPa
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423248070
Réf. Sonepar
00068324807
Réf. Fournisseur
017B0018
Marque
Danfoss
dimension du filetage:
1/2 pouce
indice de protection (IP):
IP65
pression de travail max.:
32 hPa
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration:
Non
hauteur:
91 mm
largeur:
159 mm
profondeur:
120 mm
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


