Non retournable

Danfoss - Pressostat, BCP5 Plage de pression de régulation: 2.00 - 16.00, ba - 017B0020

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pression de travail max. - 32 hPa

  • antidéflagration - Non

  • hauteur - 159 mm

  • largeur - 159 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428822275

Réf. Sonepar

00068882227

Réf. Fournisseur

017B0020

Marque

Danfoss

indice de protection (IP):

IP65

pression de travail max.:

32 hPa

antidéflagration:

Non

hauteur:

159 mm

largeur:

159 mm

profondeur:

159 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Pressostat, BCP5 Plage régulation: 2.00 - 16.00, Différentiel [bar]: 1.20, Réarmement: Auto, Raccord G 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 32.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss