Non retournable

Danfoss - Pressostat, BCP6 Plage de pression de régulation: 5.00 - 25.00, ba - 017B0022

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - 1/2 pouce

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pression de travail max. - 40 hPa

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423248087

Réf. Sonepar

00068324808

Réf. Fournisseur

017B0022

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

1/2 pouce

indice de protection (IP):

IP65

pression de travail max.:

40 hPa

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

antidéflagration:

Non

hauteur:

91 mm

largeur:

159 mm

profondeur:

120 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Pressostat, BCP6 Plage régulation: 5.00 - 25.00, Différentiel [bar]: 2.50 - 4.00, Réarmement: Auto, Raccord G 1/2, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss