Danfoss - Pressostat, CAS133 Plage de pression de régulation: 0.00 - 3.50, b - 060-315066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du filetage - 1/4 pouce
indice de protection (IP) - IP67
pression de travail max. - 10 hPa
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423151653
Réf. Sonepar
00068315165
Réf. Fournisseur
060-315066
Marque
Danfoss
dimension du filetage:
1/4 pouce
indice de protection (IP):
IP67
pression de travail max.:
10 hPa
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration:
Non
hauteur:
93 mm
largeur:
141 mm
profondeur:
192 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


