Non retournable

Danfoss - Pressostat, CS Plage de press de rég: 2.00 - 6.00nction du contact: TPST - 031E020566

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - 1/4 pouce

  • indice de protection (IP) - IP55

  • pression de travail max. - 6 hPa

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423208678

Réf. Sonepar

00068320867

Réf. Fournisseur

031E020566

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

1/4 pouce

indice de protection (IP):

IP55

pression de travail max.:

6 hPa

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

antidéflagration:

Non

hauteur:

69 mm

largeur:

128 mm

profondeur:

138 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Pressostat, CS Plage de press de rég: 2.00 - 6.00, Fonction du contact: TPST, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Femelle, IP55, Pression d’utilisation max[bar] 6.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss