Non retournable

Danfoss - Pressostat, KP1 Plage de pression de régulation: -0.20 - 7.50, bar - 060-114166

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - 1/4 pouce

  • indice de protection (IP) - IP44

  • pression de travail max. - 17 hPa

  • antidéflagration - Non

  • hauteur - 129 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428011785

Réf. Sonepar

00068801178

Réf. Fournisseur

060-114166

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

1/4 pouce

indice de protection (IP):

IP44

pression de travail max.:

17 hPa

antidéflagration:

Non

hauteur:

129 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

92 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Pressostat, KP1 Plage régulation: -0.20 - 7.50, Différentiel [bar]: 0.70 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare 1/4, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 17.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss