Non retournable

Danfoss - Pressostat, KP1A Plage de pression de régulation: -0.20 - 7.50, ba - 060-116066

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • pression de travail max. - 17 hPa

  • raccordement - filetage mâle, métrique

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428011808

Réf. Sonepar

00068801180

Réf. Fournisseur

060-116066

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

IP44

pression de travail max.:

17 hPa

raccordement:

filetage mâle, métrique

antidéflagration:

Non

hauteur:

192 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

139 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Pressostat, KP1A Plage régulation: -0.20 - 7.50, Différentiel [bar]: 0.70 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M 10 x 0.75, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 17.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss