Danfoss - Pressostat, KP36 Plage de pression de régulation: 4.00 - 12.00, ba - 060-122166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du filetage - 1/4 pouce
indice de protection (IP) - IP30
pression de travail max. - 17 hPa
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423146741
Réf. Sonepar
00068314674
Réf. Fournisseur
060-122166
Marque
Danfoss
dimension du filetage:
1/4 pouce
indice de protection (IP):
IP30
pression de travail max.:
17 hPa
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration:
Non
hauteur:
129 mm
largeur:
48 mm
profondeur:
92 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


