Danfoss - Pressostat, KP5 Plage de pression de régulation: 8.00 - 32.00, bar - 060-117166

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - 1/4 pouce

  • indice de protection (IP) - IP44

  • finition électronique - Non

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

  • adapté en tant que gardien - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702422025931

Réf. Sonepar

00068202593

Réf. Fournisseur

060-117166

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

1/4 pouce

indice de protection (IP):

IP44

finition électronique:

Non

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Non

adapté en tant que limiteur:

Non

pression de travail max.:

35 hPa

pression de commutation:

8...32 bar

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

0...250 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

16 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

avec manœuvre manuelle:

Non

antidéflagration:

Non

hauteur:

129 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

92 mm

Pressostat, KP5 Plage régulation: 8.00 - 32.00, Différentiel [bar]: 1.80 - 6.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Flare 1/4, Indice de protection: IP44, Pression d’utilisation max. [bar]: 35.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.