🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Danfoss - Pressostat, KP5A Plage de pression de régulation: 8.00 - 32.00, ba - 060-115366

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP30

  • pression de travail max. - 35 hPa

  • raccordement - filetage mâle, métrique

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428015967

Réf. Sonepar

00068801596

Réf. Fournisseur

060-115366

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

IP30

pression de travail max.:

35 hPa

raccordement:

filetage mâle, métrique

antidéflagration:

Non

hauteur:

129 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

92 mm

Pressostat, KP5A Plage régulation: 8.00 - 32.00, Différentiel [bar]: 3.00, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: M 10 x 0.75, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 35.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss