Danfoss - Pressostat, KPI34 Plage de pression de régulation: -0.20 - 3.00, b - 060-130266

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP30

  • pression de travail max. - 18 hPa

  • antidéflagration - Non

  • hauteur - 48 mm

  • largeur - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423217533

Réf. Sonepar

00068321753

Réf. Fournisseur

060-130266

Marque

Danfoss

indice de protection (IP):

IP30

pression de travail max.:

18 hPa

antidéflagration:

Non

hauteur:

48 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

48 mm

Pressostat, KPI34 Plage régulation: -0.20 - 3.00, Différentiel [bar]: 0.50 - 1.25, Réarmement: Auto, Raccord G 1/4, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 18.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss