🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Danfoss - Pressostat, KPI35 Plage de pression de régulation: -0.20 - 8.00, b - 060-121766

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - 1/4 pouce

  • indice de protection (IP) - IP30

  • pression de travail max. - 18 hPa

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423146727

Réf. Sonepar

00068314672

Réf. Fournisseur

060-121766

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

1/4 pouce

indice de protection (IP):

IP30

pression de travail max.:

18 hPa

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

antidéflagration:

Non

hauteur:

129 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

92 mm

Pressostat, KPI35 Plage régulation: -0.20 - 8.00, Différentiel [bar]: 0.40 - 1.50, Réarmement: Auto, Raccord G 1/4, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 18.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss