Non retournable

Danfoss - Pressostat, KPI38 Plage de pression de régulation: 8.00 - 28.00, b - 060-508166

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - 1/4 pouce

  • indice de protection (IP) - IP30

  • pression de travail max. - 30 hPa

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423147335

Réf. Sonepar

00068314733

Réf. Fournisseur

060-508166

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

1/4 pouce

indice de protection (IP):

IP30

pression de travail max.:

30 hPa

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

antidéflagration:

Non

hauteur:

129 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

92 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Pressostat, KPI38 Plage régulation: 8.00 - 28.00, Différentiel [bar]: 1.80 - 6.00, Réarmement: Auto, Raccord G 1/4, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 30.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss