Danfoss - Pressostat, KPS33 Plage de pression de régulation: 0.00 - 3.50, ba - 060-310366

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - 3/8 pouce

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pression de travail max. - 10 hPa

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423146802

Réf. Sonepar

00068314680

Réf. Fournisseur

060-310366

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

3/8 pouce

indice de protection (IP):

IP67

pression de travail max.:

10 hPa

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

antidéflagration:

Non

hauteur:

93 mm

largeur:

141 mm

profondeur:

192 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Pressostat, KPS33 Plage de pression de régulation: 0 - 3.50, Différentiel [bar]: 0.20, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Indice de protection: IP67, Pression d’utilisation max. [bar]: 10.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss