Danfoss - Pressostat, KPS37 Plage de pression de régulation: 6.00 - 18.00, b - 060-310166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du filetage - 3/8 pouce
indice de protection (IP) - IP67
pression de travail max. - 22 hPa
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423146789
Réf. Sonepar
00068314678
Réf. Fournisseur
060-310166
Marque
Danfoss
dimension du filetage:
3/8 pouce
indice de protection (IP):
IP67
pression de travail max.:
22 hPa
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration:
Non
hauteur:
93 mm
largeur:
141 mm
profondeur:
192 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


