Danfoss - Pressostat, MBC 5100 Plage de pression de régulation: -0.20 - 10.00armement: - 061B010266

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du filetage - 1/4 pouce
indice de protection (IP) - IP65
pression de travail max. - 15 hPa
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423218547
Réf. Sonepar
00068321854
Réf. Fournisseur
061B010266
Marque
Danfoss
dimension du filetage:
1/4 pouce
indice de protection (IP):
IP65
pression de travail max.:
15 hPa
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration:
Non
hauteur:
139 mm
largeur:
48 mm
profondeur:
97 mm
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.



