Danfoss - Pressostat, MBC 5100 Plage de pression de régulation: -0.20 - 4.00armement: - 061B001066

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - 1/4 pouce

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pression de travail max. - 15 hPa

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423212866

Réf. Sonepar

00068321286

Réf. Fournisseur

061B001066

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

1/4 pouce

indice de protection (IP):

IP65

pression de travail max.:

15 hPa

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

antidéflagration:

Non

hauteur:

139 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

97 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Pressostat, MBC 5100 Plage de pression de régulation: -0.20 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss