Non retournable

Danfoss - PressostatT1 Plage de pression de régulation: -0.80 - 5.00, bar - 017-524666

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

  • pression de travail max. - 22 hPa

  • antidéflagration - Non

  • hauteur - 276 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428517409

Réf. Sonepar

00068851740

Réf. Fournisseur

017-524666

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

IP54

pression de travail max.:

22 hPa

antidéflagration:

Non

hauteur:

276 mm

largeur:

76 mm

profondeur:

128 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Pressostat, RT1 Plage régulation: -0.80 - 5.00, Différentiel [bar]: 0.50, Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: Flare 7/16-20, Indice de protection: IP54, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss