Danfoss - PressostatT1 Plage de pression de régulation: -0.80 - 5.00, bar - 017-524566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP66
pression de travail max. - 22 hPa
antidéflagration - Non
hauteur - 276 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702428517416
Réf. Sonepar
00068851741
Réf. Fournisseur
017-524566
Marque
Danfoss
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP66
pression de travail max.:
22 hPa
antidéflagration:
Non
hauteur:
276 mm
largeur:
76 mm
profondeur:
128 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


