Danfoss - PressostatT116 Plage de pression de régulation: 1.00 - 10.00, b - 017-520366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du filetage - 3/8 pouce
indice de protection (IP) - IP66
pression de travail max. - 22 hPa
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423120604
Réf. Sonepar
00068312060
Réf. Fournisseur
017-520366
Marque
Danfoss
dimension du filetage:
3/8 pouce
indice de protection (IP):
IP66
pression de travail max.:
22 hPa
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration:
Non
hauteur:
276 mm
largeur:
76 mm
profondeur:
128 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


