Danfoss - PressostatT19W Plage de press de rég: 5.00 - 25.00, Diff [bar]: 1.20 - 017-518166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du filetage - 1/2 pouce
indice de protection (IP) - IP66
pression de travail max. - 42 hPa
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702428043014
Réf. Sonepar
00068804301
Réf. Fournisseur
017-518166
Marque
Danfoss
dimension du filetage:
1/2 pouce
indice de protection (IP):
IP66
pression de travail max.:
42 hPa
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration:
Non
hauteur:
276 mm
largeur:
76 mm
profondeur:
128 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


