Danfoss - PressostatT1AE Plage de pression de régulation: -0.80 - 5.00 b - 017-500966

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - 3/8 pouce

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pression de travail max. - 22 hPa

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428130844

Réf. Sonepar

00068813084

Réf. Fournisseur

017-500966

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

3/8 pouce

indice de protection (IP):

IP66

pression de travail max.:

22 hPa

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

antidéflagration:

Non

hauteur:

276 mm

largeur:

76 mm

profondeur:

128 mm

Pressostat, RT1AE Plage régulation: -0.80 - 5.00, Différentiel [bar]: 0.50 - 1.60, Réarmement: Auto, Raccord G 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.