🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Danfoss - PressostatT200 Plage de pression de régulation: 0.20 - 6.00, ba - 017-524066

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - 3/8 pouce

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pression de travail max. - 22 hPa

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423120949

Réf. Sonepar

00068312094

Réf. Fournisseur

017-524066

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

3/8 pouce

indice de protection (IP):

IP66

pression de travail max.:

22 hPa

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

antidéflagration:

Non

hauteur:

276 mm

largeur:

76 mm

profondeur:

128 mm

Pressostat, RT200 Plage régulation: 0.20 - 6.00, Différentiel [bar]: 0.25 - 1.20, Réarmement: Auto, Raccord G 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss