Danfoss - PressostatT32W Plage de pression de régulation: 5.00 - 25.00, b - 017-524766

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - 1/2 pouce

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pression de travail max. - 42 hPa

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428042987

Réf. Sonepar

00068804298

Réf. Fournisseur

017-524766

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

1/2 pouce

indice de protection (IP):

IP66

pression de travail max.:

42 hPa

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

antidéflagration:

Non

hauteur:

276 mm

largeur:

76 mm

profondeur:

128 mm

Pressostat, RT32W Plage régulation: 5.00 - 25.00, Différentiel [bar]: 0.80 - 3.00, Réarmement: Auto, Raccord G 1/2, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 42.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.