Danfoss - PressostatT5 Plage de pression de régulation: 4.00 - 17.00, Différentiel b - 017-509466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension du filetage - 3/8 pouce
indice de protection (IP) - IP54
pression de travail max. - 22 hPa
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702423193653
Réf. Sonepar
00068319365
Réf. Fournisseur
017-509466
Marque
Danfoss
dimension du filetage:
3/8 pouce
indice de protection (IP):
IP54
pression de travail max.:
22 hPa
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
antidéflagration:
Non
hauteur:
276 mm
largeur:
76 mm
profondeur:
128 mm
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.





