Non retournable

Danfoss - PressostatT5A Plage de pression de régulation: 4.00 - 17.00, bar - 017-504666

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage - 3/8 pouce

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pression de travail max. - 22 hPa

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • antidéflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428517508

Réf. Sonepar

00068800365

Réf. Fournisseur

017-504666

Marque

Danfoss

dimension du filetage:

3/8 pouce

indice de protection (IP):

IP66

pression de travail max.:

22 hPa

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

antidéflagration:

Non

hauteur:

276 mm

largeur:

76 mm

profondeur:

128 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Pressostat, RT5A Plage régulation: 4.00 - 17.00, Différentiel [bar]: 1.20 - 4.00, Réarmement: Auto, Raccord G 3/8, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss