Danfoss - RA-FN 15 corps de robinet à Kv fixe DN 10 1/2", equerre dimensions NF - 013G0003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
commande - thermostatique sans bouton
capacité de débit (minimum 10 kPa) - 0.9...0.9 l/h
matériau du boîtier/corps - laiton
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420013039
Réf. Sonepar
00068001303
Réf. Fournisseur
013G0003
Marque
Danfoss
modèle:
pièce de fermeture / filetage intérieur
commande:
thermostatique sans bouton
capacité de débit (minimum 10 kPa):
0.9...0.9 l/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
non traité
dimensions élément de régulation thermostatique:
klick 22
avec embout coudé:
Non
avec jeu de compression:
Non
ajustable au préalable:
Oui
préréglage:
sans amortisseur de choc
convient pour système à un tuyau:
Non
convient pour système à deux tuyaux:
Oui
préparation thermostatique:
Oui
sens d'écoulement contraire:
Non
avec couvercle antipoussière:
Oui
valeur KVS:
0.9
commande automatique du débit:
Non
capacité de débit (minimum 15 kPa):
0.9...0.9 l/h
longueur hors tout raccourcie:
Non
hauteur:
37 mm
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.





