Non retournable

Danfoss - RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable , 1/2" droit dimensions NF - 013G6584

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur

  • commande - thermostatique avec bouton

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • traitement de la surface - autre

  • dimensions élément de régulation thermostatique - klick 22

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425240683

Réf. Sonepar

00068524068

Réf. Fournisseur

013G6584

Marque

Danfoss

modèle:

pièce de fermeture / filetage intérieur

commande:

thermostatique avec bouton

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

autre

dimensions élément de régulation thermostatique:

klick 22

avec jeu de compression:

Non

ajustable au préalable:

Oui

préréglage:

sans amortisseur de choc

convient pour système à un tuyau:

Non

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

valeur KVS:

0.9

hauteur:

38 mm

pays de fabrication:

DANEMARK

Danfoss-RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable , 1/2" droit dimensions NF

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss