Danfoss - RA-KE corps combine pour monotube, arrivee sol - 013G3341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimensions raccordement au conduit - 3/4 de pouce eurocône
type de vanne de chauffage - thermostatique
finition vanne de chauffage - droit avec coude
conduites dans le sens de raccordement - vers le sol
bloc inférieur verrouillable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420031743
Réf. Sonepar
00068003174
Réf. Fournisseur
013G3341
Marque
Danfoss
dimensions raccordement au conduit:
3/4 de pouce eurocône
type de vanne de chauffage:
thermostatique
finition vanne de chauffage:
droit avec coude
conduites dans le sens de raccordement:
vers le sol
bloc inférieur verrouillable:
Oui
bloc inférieur ajustable:
Oui
adapté à un robinet de remplissage/distribution:
Non
préparation thermostatique:
Oui
préréglage:
sans amortisseur de choc
commande:
sans
entraxe des raccords de tuyauterie:
40 mm
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


