Non retournable

Danfoss - RA-N 15 S "F", nipple w. O-ring - 013G1014

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)

  • forme - droit

  • modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur

  • commande - thermostatique avec bouton

  • capacité de débit (minimum 10 kPa) - 0.9...0.9 l/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425113475

Réf. Sonepar

00068511347

Réf. Fournisseur

013G1014

Marque

Danfoss

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce (15)

forme:

droit

modèle:

pièce de fermeture / filetage intérieur

commande:

thermostatique avec bouton

capacité de débit (minimum 10 kPa):

0.9...0.9 l/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

non traité

dimensions élément de régulation thermostatique:

klick 22

avec embout coudé:

Non

avec jeu de compression:

Non

ajustable au préalable:

Oui

préréglage:

sans amortisseur de choc

convient pour système à un tuyau:

Non

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

préparation thermostatique:

Oui

sens d'écoulement contraire:

Non

avec couvercle antipoussière:

Oui

valeur KVS:

0.9

commande automatique du débit:

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

longueur hors tout raccourcie:

Non

hauteur:

38 mm

Danfoss-RA-N 15 S "F", nipple w. O-ring

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss