Danfoss - Raccord à visser femelle 3/4'' pour tube cuivre 14/16 - 013G4126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la bague de serrage - laiton
matériau de l'écrou d'assemblage - laiton
raccordement fileté - filetage intérieur
qualité du matériau - autre
diamètre de filetage de l'écrou en pouces - 3/4 pouce
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420033266
Réf. Sonepar
00068003326
Réf. Fournisseur
013G4126
Marque
Danfoss
matériau de la bague de serrage:
laiton
matériau de l'écrou d'assemblage:
laiton
raccordement fileté:
filetage intérieur
qualité du matériau:
autre
diamètre de filetage de l'écrou en pouces:
3/4 pouce
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
adapté aux tubes multicouches en plastique:
Non
avec tube support:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.



