Danfoss - RAS-C2, tête thermostatique technologie liquide, pour corps Danfoss RA - 013G6040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement à la vanne - autre
modèle - droit
élément de régulation - rempli de liquide
plage de réglage - 8...28 °C
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RAS-C
EAN
5702420051000
Réf. Sonepar
00068005100
Réf. Fournisseur
013G6040
Marque
Danfoss
raccordement à la vanne:
autre
modèle:
droit
élément de régulation:
rempli de liquide
plage de réglage:
8...28 °C
couleur:
blanc
protection contre le vandalisme:
Non
avec dispositif antivol:
Non
avec verrouillage mécanique au zéro:
Non
supporte le gel:
Oui
programmateur horaire:
Non
numéro RAL:
9016
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.






