Danfoss - RAV 10/8 EQUERRE 3/8 - 013U0011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type raccordement 1 - filetage femelle, métrique
article de régulation de pression - 10
traitement de la surface - nickelé
qualité du matériau - autre
avec raccord d'accouplement 1 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420005928
Réf. Sonepar
00068000592
Réf. Fournisseur
013U0011
Marque
Danfoss
type raccordement 1:
filetage femelle, métrique
article de régulation de pression:
10
traitement de la surface:
nickelé
qualité du matériau:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
pression nominale de bride:
autre
différence de pression max. à l'état ouvert:
0.8 bar
valeur KVS:
1.4
commande automatique du débit:
Non
avec point de mesure du débit:
Non
caractéristique du sol:
linéaire
longueur de course:
1.1 mm
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


