Danfoss - RAX, tête thermostatique blanche RAL9016 pours corps Danfoss RA - 013G6070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement à la vanne - klick 22
modèle - droit
élément de régulation - rempli de liquide
plage de réglage - 8...28 °C
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420057309
Réf. Sonepar
00068005730
Réf. Fournisseur
013G6070
Marque
Danfoss
raccordement à la vanne:
klick 22
modèle:
droit
élément de régulation:
rempli de liquide
plage de réglage:
8...28 °C
couleur:
blanc
compatible avec vanne radiateur:
Oui
protection contre le vandalisme:
Non
avec dispositif antivol:
Non
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
blocage / limitation de la plage de réglage:
Non
avec verrouillage mécanique au zéro:
Non
supporte le gel:
Oui
programmateur horaire:
Non
numéro RAL:
9016
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


