Non retournable

Danfoss - REPARTITEUR SEUL RA-K SOL - 013G3367

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur

  • commande - thermostatique avec bouton

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • traitement de la surface - nickelé

  • dimensions raccordement au conduit - 3/4 de pouce eurocône

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420031811

Réf. Sonepar

00068003181

Réf. Fournisseur

013G3367

Marque

Danfoss

modèle:

pièce de fermeture / filetage intérieur

commande:

thermostatique avec bouton

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

dimensions raccordement au conduit:

3/4 de pouce eurocône

dimensions élément de régulation thermostatique:

klick 22

avec embout coudé:

Non

avec jeu de compression:

Non

ajustable au préalable:

Oui

préréglage:

sans amortisseur de choc

convient pour système à un tuyau:

Non

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

préparation thermostatique:

Oui

sens d'écoulement contraire:

Non

avec couvercle antipoussière:

Oui

valeur KVS:

0.76

commande automatique du débit:

Non

longueur hors tout raccourcie:

Non

hauteur:

38 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

Danfoss-REPARTITEUR SEUL RA-K SOL

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss