Danfoss - RLV OUTIL DE VIDANGE - 003L0152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
commande - clé
matériau du boîtier/corps - laiton
traitement de la surface - nickelé
type raccordement 1 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420020112
Réf. Sonepar
00068002011
Réf. Fournisseur
003L0152
Marque
Danfoss
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
commande:
clé
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
type raccordement 1:
autre
avec clé de service:
Oui
avec manomètre:
Non
avec soupape de trop-plein:
Non
adapté aux chauffages:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


