Danfoss - RLV-S 15 equerre avec joint - 003L0345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
ajustable - Oui
dimensions raccordement au conduit - 1/2 pouce
traitement de la surface - nickelé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420095004
Réf. Sonepar
00068009500
Réf. Fournisseur
003L0345
Marque
Danfoss
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce (15)
modèle:
pièce de fermeture / filetage intérieur
ajustable:
Oui
dimensions raccordement au conduit:
1/2 pouce
traitement de la surface:
nickelé
version rectangulaire:
Oui
avec jeu de compression:
Non
sens d'écoulement contraire:
Oui
valeur KV:
0.1...2
valeur KVS:
2.2
longueur hors tout raccourcie:
Non
hauteur:
30 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


