Danfoss - RMT Thermostat electromecanique 230 V avec resistance anticipatrice - 087N1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
charge de contact max. - 10 A
couleur - blanc
raccordement - à 3 fils
modèle - marche-arrêt
valeur différentielle - 0...1 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420019062
Réf. Sonepar
00068001906
Réf. Fournisseur
087N1100
Marque
Danfoss
charge de contact max.:
10 A
couleur:
blanc
raccordement:
à 3 fils
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0...1 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
parallèle
caractéristique de réglage:
P
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
différence ajustable:
Non
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
bimétal
avec affichage:
Non
commande:
pivotant
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
230 V
antidéflagration:
Non
hauteur:
80 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
40 mm
classe de la température de contrôle:
I
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.



