Danfoss - RMT Thermostat electromecanique 24 V avec resistance anticipatrice, thermom#tre - 087N1197

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. - 10 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - à 3 fils

  • modèle - marche-arrêt

  • valeur différentielle - 0...1 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420019192

Réf. Sonepar

00068001919

Réf. Fournisseur

087N1197

Marque

Danfoss

charge de contact max.:

10 A

couleur:

blanc

raccordement:

à 3 fils

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0...1 K

type d'alimentation électrique:

24 V CA

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

parallèle

caractéristique de réglage:

P

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

bimétal

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

24 V

antidéflagration:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

40 mm

classe de la température de contrôle:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RMT Thermostat electromecanique 24 V avec resistance anticipatrice, thermom#tre et ralenti de nuit

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.