Danfoss - Ruban adhesif textile 15mm x 50m gris fixation câble chauffant sur tuyauterie - 19405877

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 18.3 mm
couleur - gris
longueur - 50 m
épaisseur - 0.28 mm
matériau - tissu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703435002971
Réf. Sonepar
00068930020
Réf. Fournisseur
19405877
Marque
Danfoss
largeur:
18.3 mm
couleur:
gris
longueur:
50 m
épaisseur:
0.28 mm
matériau:
tissu
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
0...65 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


