Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Danfoss - Ruban aluminium adhesif 38mmx50m 2 couleurs résiste à160 °C - 088L0409

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 0 mm

  • couleur - autre

  • longueur - 50 m

  • épaisseur - 0 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703466130216

Réf. Sonepar

00068613021

Réf. Fournisseur

088L0409

Marque

Danfoss

largeur:

0 mm

couleur:

autre

longueur:

50 m

épaisseur:

0 mm

matériau:

aluminium

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-20...-20 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Ruban aluminium adhesif 38mmx50m 2 couleurs résiste à 160 °C pour câble autorégulant sur tuyauterie, marquage multi-langue, "attention câble chauffant électrique"

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss