Non retournable

Danfoss - Sonde de température, AKS 11, 8.50 m Plage de mesure [°C]: -40 - 100sistance - 084N0008

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • lieu d'utilisation - tube / conduit d'immersion

  • plage de mesure de la température - -40...100 °C

  • avec matériau de fixation - Oui

  • montage mural - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702422068112

Réf. Sonepar

00068206811

Réf. Fournisseur

084N0008

Marque

Danfoss

lieu d'utilisation:

tube / conduit d'immersion

plage de mesure de la température:

-40...100 °C

avec matériau de fixation:

Oui

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

montage de tube possible:

Non

adapté à l'air:

Oui

adapté aux liquides:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

longueur du câble:

8.5 m

mesure de température active:

Non

mesure passive de la température:

Oui

mesure du CO1:

Non

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Non

mesure de l'enthalpie:

Non

mesure des particules (PM):

Non

pays de fabrication:

CHINE

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

type d'écran:

autre

température ambiante:

100...100 °C

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP67

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Sonde de température, AKS 11, 8.50 m Plage de mesure [°C]: -40 - 100, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Tolérance de l’élément de sonde: Classe B, Racc. Élect.: Câble, Type de câble: PVC, Longueur du câble [m]: 8.50

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss