Danfoss - Sonde de température, AKS 11, 8.50 m Plage de mesure [°C]: -40 - 100sistance - 084N0029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lieu d'utilisation - tube / conduit d'immersion
plage de mesure de la température - -40...100 °C
avec matériau de fixation - Oui
montage mural - Non
adapté à un montage au plafond - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702422110521
Réf. Sonepar
00068211052
Réf. Fournisseur
084N0029
Marque
Danfoss
lieu d'utilisation:
tube / conduit d'immersion
plage de mesure de la température:
-40...100 °C
avec matériau de fixation:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Oui
adapté aux gaz:
Oui
longueur du câble:
8.5 m
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Oui
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure des particules (PM):
Non
pays de fabrication:
CHINE
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'écran:
autre
température ambiante:
100...100 °C
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP67
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.
Un produit Danfoss
Découvrez toute la gamme Danfoss


