Danfoss - SSM-2 Collecteur inox 2+2 avec préréglage de débit, T° max 90°C, Pmax 10b, Dp ma - 088U0802

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. - 10 bar

  • avec pompe de circulation d'eau - Oui

  • avec thermomètre - Non

  • largeur - 188 mm

  • hauteur - 118 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425119460

Réf. Sonepar

00068511946

Réf. Fournisseur

088U0802

Marque

Danfoss

pression de travail max.:

10 bar

avec pompe de circulation d'eau:

Oui

avec thermomètre:

Non

largeur:

188 mm

hauteur:

118 mm

profondeur:

298 mm

SSM-2 Collecteur inox 2+2 avec préréglage de débit, T° max 90°C, Pmax 10b, Dp max 0,6B

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.

Danfoss

Un produit Danfoss

Découvrez toute la gamme Danfoss