Danfoss - SSM-3 Collecteur inox 3+3 avec préréglage de débit, T° max 90°C, Pmax 10b, Dp ma - 088U0803

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pression de travail max. - 10 bar

  • avec pompe de circulation d'eau - Oui

  • largeur - 190 mm

  • hauteur - 117 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425119453

Réf. Sonepar

00068511945

Réf. Fournisseur

088U0803

Marque

Danfoss

pression de travail max.:

10 bar

avec pompe de circulation d'eau:

Oui

largeur:

190 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

300 mm

SSM-3 Collecteur inox 3+3 avec préréglage de débit, T° max 90°C, Pmax 10b, Dp max 0,6B