Danfoss - SSM-5 Collecteur inox 5+5 avec préréglage de débit, T° max 90°C, Pmax 10b, Dp ma - 088U0805

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. - 10 bar

  • avec pompe de circulation d'eau - Oui

  • avec thermomètre - Non

  • largeur - 187 mm

  • hauteur - 117 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702425119439

Réf. Sonepar

00068511943

Réf. Fournisseur

088U0805

Marque

Danfoss

pression de travail max.:

10 bar

avec pompe de circulation d'eau:

Oui

avec thermomètre:

Non

largeur:

187 mm

hauteur:

117 mm

profondeur:

390 mm

SSM-5 Collecteur inox 5+5 avec préréglage de débit, T° max 90°C, Pmax 10b, Dp max 0,6B

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.